Krueger Hs1-2-85 | Máy đo mức nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo mức nhiệt KRUEGER HS1-2-85, 2 NPT, Độ sâu 85, Thép không gỉ | AJ8CVJ

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS1-2-85, 2" NPT, Độ sâu 85", thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AJ8CVJ phần: HS1-2-85

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€223.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức Therma
Kích thước kết nối2"
Kiểu kết nốiNPT Nam
Độ sâu85 "
Vật chấtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)142.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER Máy đo mức nhiệt HS1-2-85, 2" NPT, Độ sâu 85", thép không gỉ
€223.08 /đơn vị