KRUEGER H-2-137 Máy đo mức nhiệt Độ sâu bể chứa 137 2 Npt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo cấp độ |
tính chính xác | 1/8 của xe tăng |
Vật liệu đai ốc lắp ráp | Nhựa HDPE |
Vật liệu ống lót | 316 không gỉ |
Số tăng đơn vị hiệu chuẩn | 1/8 giây của Xe tăng |
Vật liệu đơn vị hiệu chuẩn | nhựa |
Kích thước kết nối | 2 "NPT |
Dung lượng trống | Chung |
Chiều dài phần mở rộng | 0 |
Phao Dia. | 1.125 " |
Vật liệu nổi | Nhựa HDPE |
Vật liệu đệm | Duro Nitrile |
Mức áp suất | 70 PSI |
Độ phân giải | 1/8 của xe tăng |
Vật liệu đinh tán | Thau |
Vật liệu que | Thép mạ kẽm |
Độ sâu bể | 137 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 120 độ F |
Kiểu | Xe tăng |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9026106000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài phần mở rộng | tính chính xác | Vật liệu đai ốc lắp ráp | Phao Dia. | Vật liệu nổi | Vật liệu đệm | Vật liệu đinh tán | Vật liệu que | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-121 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | |
H-2-122 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | |
H-2-123 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | RFQ
|
H-2-124 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | RFQ
|
H-2-125 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | RFQ
|
H-2-127 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | RFQ
|
H-2-128 | - | 1/8 của xe tăng | Nhựa HDPE | 1.125 " | Nhựa HDPE | Duro Nitrile | Thau | Thép mạ kẽm | €239.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.