Bình đo nhiệt độ KRUEGER H-1.5-74-ALLSS 74 D 1.5 Npt | AA7TXQ 16N552

KRUEGER Bình đo mức nhiệt H-1.5-74-ALLSS 74 D 1.5 Npt

Trong kho
Sản phẩm: AA7TXQ phần: H-1.5-74-ALLSSTham chiếu chéo: 16N552

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€499.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo cấp độ
tính chính xác1/8 của xe tăng
Vật liệu đai ốc lắp rápNhôm
Vật liệu ống lót316 không gỉ
Số tăng đơn vị hiệu chuẩn1/8 giây của Xe tăng
Vật liệu đơn vị hiệu chuẩnKính bên trong, nhựa bên ngoài
Kích thước kết nối1.5 "NPT
Chiều dài phần mở rộng0
Phao Dia.1.375 "
Vật liệu nổiThép không gỉ
Vật liệu đệmDuro Nitrile
Mức áp suất70 PSI
Độ phân giải1/8 của xe tăng
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Vật liệu que316 không gỉ
Độ sâu bể74 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 200 độ F
KiểuXe tăng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)142.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài phần mở rộngtính chính xácVật liệu đai ốc lắp rápPhao Dia.Vật liệu nổiVật liệu đệmVật liệu đinh tánVật liệu queGiá cả
KRUEGER H-2-121 Máy đo mức Therma Độ sâu bình chứa 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
KRUEGER H-2-122 Máy đo mức nhiệt Độ sâu bể 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
KRUEGER H-2-123 Đo độ sâu bình chứa nhiệt độ 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-124 Nhiệt độ bình đo độ sâu 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-125 Máy đo mức nhiệt Độ sâu bể 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-127 Máy đo mức Therma Độ sâu 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-128 Máy đo mức Therma Độ sâu của bình 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 của xe tăngNhựa HDPE1.125 "Nhựa HDPEDuro NitrileThauThép mạ kẽm€239.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER Bình đo mức nhiệt H-1.5-74-ALLSS 74 D 1.5 Npt
€499.42 /đơn vị