vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KRUEGER H-1.5-104 Therma Level Gauge, 1.5 NPT, 104 Depth, Galvanized Steel | AJ8CRA

KRUEGER Máy đo mức nhiệt H-1.5-104, 1.5" NPT, Độ sâu 104", Thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AJ8CRA phần: H-1.5-104

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€189.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức Therma
Kích thước kết nối1.5 "
Kiểu kết nốiNPT Nam
Độ sâu104 "
Vật chấtThép mạ kẽm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)144.78
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụctính chính xácSố tăng đơn vị hiệu chuẩnĐộ sâu bểKiểuVật liệu đơn vị hiệu chuẩnKích thước kết nốiĐộ sâuGiá cả
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-16, 2 "NPT, 16", Thép mạ kẽm | AA7RVL 16L974 H-2-16Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng16 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-17, 2 "NPT, độ sâu 17", thép mạ kẽm | AA7RVM 16L975 H-2-17Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng17 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-18, độ sâu 2 "NPT, 18", thép mạ kẽm | AA7RVN 16L976 H-2-18Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng18 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-19, 2 "NPT, 19", Thép mạ kẽm | AA7RVP 16L977 H-2-19Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng19 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-20, 2 "NPT, 20", Thép mạ kẽm | AA7RVQ 16L978 H-2-20Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng20 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-21, 2 "NPT, độ sâu 21", thép mạ kẽm | AA7RVR 16L979 H-2-21Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng21 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23
Máy đo mức nhiệt KRUEGER H-2-22, 2 "NPT, 22", Thép mạ kẽm | AA7RVT 16L980 H-2-22Máy đo cấp độ1/8 của xe tăng1/8 giây của Xe tăng22 "Xe tăngnhựa2 "NPT-€72.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRUEGER Máy đo mức nhiệt H-1.5-104, 1.5" NPT, Độ sâu 104", Thép mạ kẽm
€189.95 /đơn vị