CÔNG TY CÔNG CỤ KRAFT GG836-9 Asphalt Lute Magiê 37 Tines 9 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường nhựa đường |
Xử lý Chiều dài | 9ft. |
Xử lý vật liệu | Magnesium |
Loại xử lý | Trọng lượng nhẹ |
Chiều dài của Tines | 1" |
Số dòng | 37 |
Chiều rộng tổng thể của dòng | 36 " |
Chất liệu Tine | Magnesium |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 292.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8201300000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.