Wera 05071082001 | Phillips Power Bit Thép không gỉ #2 3 1/2 Inch Chiều dài | 3ejx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05071082001 Phillips Power Bit Thép không gỉ #2 3 1/2 Inch Chiều dài | AC8WXN 3EJX6

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit Thép không gỉ #2 3 1/2 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC8WXN phần: 05071082001Tham chiếu chéo: 3EJX6
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
€17.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit3.5 "
Kiểu bitPhillips
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuPhillips

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207806000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05071081001 Phillips Power Bit Thép không gỉ #1 3 1/2 Inch Chiều dài | AC8WXM 3EJX5 05071081001#1€17.08
CÔNG CỤ WERA 05071083001 Phillips Power Bit Thép không gỉ #3 3 1/ Chiều dài inch | AC8WXP 3EJX7 05071083001#3€17.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit Thép không gỉ #2 3 1/2 Inch Chiều dài
€17.08 /đơn vị