KRAFT TOOL CO. CC336B Nút điều khiển hoán đổi 1-3 / 8 x 72 inch Xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xử lý Swaged |
Xây dựng | Nhôm Anodized màu xanh lam |
Chiều dài | 72 " |
Kiểu | nút |
Chiều rộng | 1.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7608200090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CC289S | Nhôm | 1.75 " | €46.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.