Knipex 99 11 250 | Kềm Chính Xác Dài 10 Inch Màu Đỏ | 38tg96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 99 11 250 Kềm Chính xác Chiều dài 10 inch Màu đỏ | AH8GZF 38TG96

KNIPEX 99 11 250 Kềm Chính Xác Dài 10 Inch Màu Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH8GZF phần: 99 11 250Tham chiếu chéo: 38TG96
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
€68.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm chính xác
Năng lực cắt / Vật liệuPin dây đinh 1/8 ", nhựa đồng 5/64"
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhựa tráng
Hàm dài29 / 32 "
Hàm rộng2 1 / 16 "
Vật chấtThép Atramentized đen
Tối đa Mở hàm63 / 64 "
Chiều dài tổng thể10 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
KNIPEX 78 31 125 Kềm Chính Xác 5 In | AA2MPJ 10U010 78 31 1255"1/32 "mềmĐỏ và xanhergonomic23 / 64 "-Thép công cụ Carbon cao€67.83
KNIPEX 78 41 125 Kềm Chính Xác 5 In | AA2MPK 10U011 78 41 1255"1/32 "mềmĐỏ và xanhergonomic23 / 64 "-Thép công cụ Carbon cao€70.44
Kềm KNIPEX 78 81 125 5 In | AA2MPQ 10U016 78 81 1255"1/64 đến 1/16 "Mềm, 3/64" Trung bình Cứng, 1/32 "CứngĐỏ và xanhergonomic23 / 64 "-Thép công cụ Carbon cao€67.28
KNIPEX 78 91 125 Kềm Chính Xác 5 In | AA2MPR 10U017 78 91 1255"1/64 đến 1/16 "Mềm, 3/64" Trung bình Cứng, 1/32 "CứngĐỏ và xanhergonomic23 / 64 "-Thép công cụ Carbon cao€75.88
KNIPEX 99 10 250 Kềm Chính xác Chiều dài 10 inch Màu đen | AH8GZE 38TG95 99 10 25010 "Pin dây đinh 1/8 ", nhựa đồng 5/64"ĐenKhôngNhựa tráng29 / 32 "2 1 / 16 "Thép Atramentized đen€67.13
KNIPEX 99 14 250 Kềm Chính xác Chiều dài 10 inch Màu xám | AH8GZG 38TG97 99 14 25010 "Pin dây đinh 1/8 ", nhựa đồng 5/64"màu xámKhôngMạ Niken29 / 32 "2 1 / 16 "Thép Atramentized đen€76.05
KNIPEX 99 14 300 Kềm Chính Xác Dài 12 Inch Xám | AH8GZH 38TG98 99 14 30012 "Pin dây đinh 5/32 ", nhựa đồng 5/64"màu xámKhôngMạ Niken63 / 34 "2.125 "Thép Atramentized đen€91.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 99 11 250 Kềm Chính Xác Dài 10 Inch Màu Đỏ
€68.75 /đơn vị