Knipex 98 99 11 S5 | Bộ Ổ Cắm Cách Nhiệt 10 Cái 1/2 Inch | 2dzc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 99 11 Bộ ổ cắm cách điện S5 10 miếng 1/2 Inch | AB9MKU 2DZC4

KNIPEX 98 99 11 Bộ Ổ Cắm Cách Điện S5 10 Cái 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB9MKU phần: 98 99 11 S5Tham chiếu chéo: 2DZC4
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
€1,021.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm cách điện
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Tối đa Sử dụng điện áp1000 VAC
Số lượng các mảnh10
Bảo vệChống sốc điện lên đến 1000V
Bao gồm ổ cắm(7) 1/2 "Dr 12 pt. Sockets: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"
Bao gồm bộ nhớ công cụKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8204200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaBao gồm ổ cắmGiá cả
KNIPEX 98 99 11 Bộ ổ cắm cách điện S3 10 miếng 3/8 inch | AB9MKR 2DZC2 98 99 11 S33 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Sockets: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"€953.87
KNIPEX 98 99 11 Bộ ổ cắm cách điện S4 10 miếng 3/8 Inch | AB9MKT 2DZC3 98 99 11 S43 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pt. Ổ cắm: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€946.76
KNIPEX 98 99 11 S6 Bộ ổ cắm cách điện 10 cái 1/2 inch | AB9MKV 2DZC5 98 99 11 S61 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 pt. Ổ cắm: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm€941.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Bộ Ổ Cắm Cách Điện S5 10 Cái 1/2 Inch
€1,021.61 /đơn vị