Knipex 98 62 01 | Kìm Cách Điện 7-3/32 Inch 1-5/16 Inch Hàm | 21xk05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 62 01 Kìm cách điện 7-3 / 32 Inch 1-5 / 16 Inch Hàm | AF7LJC 21XK05

KNIPEX 98 62 01 Kìm cách điện 7-3/32 Inch Hàm 1-5/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LJC phần: 98 62 01Tham chiếu chéo: 21XK05
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
€55.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cách điện
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýnhựa
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 5 / 16 "
Hàm rộng15 / 32 "
Vật chấtNhựa và sợi thủy tinh gia cố
Tối đa Mở hàm2"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7 3 / 32 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 4 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểXử lý MàuLoại xử lýMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápMụcHàm dàiGiá cả
KNIPEX 34 12 130 Kìm kẹp điện tử 5-1 / 4 In | AA2KTT 10N879 34 12 1305.25 "Xanh lam và xámergonomic1 / 8 "Không được đánh giáKìm chính xác3 / 4 "€99.29
Kìm kẹp điện tử KNIPEX 34 12 130 ESD 5-1 / 4 In | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Đen và xámergonomic1 / 8 "Không được đánh giáKìm chính xác ESD3 / 4 "€104.40
KNIPEX 35 11 115 Kìm mũi phẳng, Độ mở hàm tối đa 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 4 1/2 inch, Chiều dài hàm 7/8 inch | CR7JUZ 38UT04 35 11 115------Kìm mũi phẳng-€73.75
KNIPEX 35 52 145 Kìm mũi dẹt, Độ mở hàm tối đa 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 5 3/4 inch | CR7JVA 38UT03 35 52 145------Kìm mũi phẳng-€94.58
KNIPEX 23 01 140 Kìm mũi dẹt, Chiều dài tổng thể 5 1/2 inch, Chiều dài hàm 1 3/8 inch, Chiều rộng đầu 1/8 inch | CR7JVB 50JU11 23 01 140------Kìm mũi phẳng-€60.74
KNIPEX 37 31 125 Kìm mũi dẹt, Chiều dài tổng thể 5 inch, Chiều dài hàm 1 1/8 inch, Chiều rộng đầu 5/64 inch, Mịn | CR7JVC 50JU31 37 31 125------Kìm mũi phẳng-€49.78
KNIPEX 35 12 115 Kìm mũi phẳng ESD, An toàn ESD, Độ mở hàm tối đa 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 4 1/2 inch | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Kìm mũi phẳng-€85.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 62 01 Kìm cách điện 7-3/32 Inch Hàm 1-5/16 Inch
€55.37 /đơn vị