M07030.160.0080 | Ổ cắm Đầu vít Thép thấp M16 X 2.00, Dài 80mm, 25pk | 38cx62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07030.160.0080 Socket Head Cap Screw Low Steel M16 x 2.00, 80mm Length, 25PK | AH7TQZ 38CX62

GRAINGER M07030.160.0080 Vít đầu vít bằng thép thấp M16 x 2.00, Chiều dài 80mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TQZ phần: M07030.160.0080Tham chiếu chéo: 38CX62
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
€241.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.24mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuThấp
Chiều dài80mm
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07030.160.0080 Vít đầu vít bằng thép thấp M16 x 2.00, Chiều dài 80mm, 25PK
€241.59 /đóng gói