Knipex 98 47 13 | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 13mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 10g309 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 47 13 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 13mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FPK 10G309

KNIPEX 98 47 13 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 13mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2FPK phần: 98 47 13Tham chiếu chéo: 10G309

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€50.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.125 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy13
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.62
Chiều dài tàu (cm)5.41
Chiều rộng tàu (cm)2.62
Mã HS8204200000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 47 10 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 10mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2FPF 10G305 98 47 102 7 / 32 "10€50.15
KNIPEX 98 47 19 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 19mm Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm€57.74
KNIPEX 98 47 22 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 22mm Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2FPU 10G317 98 47 222 7 / 32 "22mm€61.92
KNIPEX 98 47 24 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 24mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2FPV 10G318 98 47 241.5 "24mm€71.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 47 13 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 13mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€50.60 /đơn vị