Knipex 98 37 14 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 14mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 10g284 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 98 37 14 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 14mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FNK 10G284

KNIPEX 98 37 14 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 14mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2FNK phần: 98 37 14Tham chiếu chéo: 10G284
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
€64.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)4.39
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8204200000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
KNIPEX 98 37 10 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 10mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FNE 10G279 98 37 10cơ rômChrome Vanadi Steel1-11 / 16 "10€54.48
KNIPEX 98 37 11 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 11mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FNF 10G280 98 37 11cơ rômChrome Vanadi Steel1-11 / 16 "11€48.68
KNIPEX 98 37 13 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 13mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FNJ 10G283 98 37 13cơ rômChrome Vanadi Steel1-11 / 16 "13€63.30
KNIPEX 98 37 17 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 17mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2FNM 10G286 98 37 17cơ rômChrome Vanadi Steel1 13 / 16 "17mm€64.81
KNIPEX 98 37 19 Socket 3/8 Inch Ổ 19mm 6 Point Standard | AA2FNN 10G287 98 37 19cơ rômChrome Vanadi Steel1 55 / 64 "19mm€65.34
KNIPEX 98 39 06 Ổ cắm 3/8 Inch x 6mm | AA2FNZ 10G297 98 39 06Mạ cromThép3.625 "6€116.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 98 37 14 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 14mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€64.96 /đơn vị