Knipex 97 52 36 | Máy uốn cách điện 20-10 Awg Chiều dài 8-3/4 inch | 10u171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 97 52 36 Máy uốn cách điện 20-10 Awg 8-3 / 4 inch Chiều dài | AA2MWU 10U171

KNIPEX 97 52 36 Crimper cách nhiệt 20-10 Awg 8-3/4 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA2MWU phần: 97 52 36Tham chiếu chéo: 10U171
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
€344.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách điện uốn
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa20 đến 10 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýergonomic
Chiều dài tổng thể8.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205595560
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 97 21 215 Máy uốn cách điện 10-18 Awg 9-1 / 4 inch Chiều dài | AA2MWC 10U154 97 21 215Hướng dẫn sử dụng10 đến 18 AWG, Cắt vít đồng và đồng thau 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmNhúngCách điện uốn9.25 "€64.31
KNIPEX 97 50 01 Uốn cách điện 0.4-1.1mm Chiều dài 6-1 / 8 inch | AA2MWE 10U156 97 50 01Hướng dẫn sử dụng0.4 đến 1.1 mmNhúngCách điện uốn6.125 "€111.56
KNIPEX 97 51 10 Máy uốn cách điện Rj11 / 12/45 Chiều dài 7-1 / 2 inch | AA2MWF 10U158 97 51 10Hướng dẫn sử dụngRJ11/12 (6 cực) 9.65 mm, RJ45 (8 cực) 11.68 mmergonomicCách điện uốn7.5 "€119.91
KNIPEX 97 51 12 Uốn cách điện 7.65mm Chiều dài 10 inch | AA2MWG 10U159 97 51 12Hướng dẫn sử dụngRJ10 (4 cực) 7.65 mm, RJ11/12 (6 cực) 9.65 mm, RJ45 (8 cực) 11.68 mmergonomicCách điện uốn10 "€409.33
KNIPEX 97 52 04 Uốn cách điện 27-13 Awg Chiều dài 10 inch | AA2MWH 10U161 97 52 04Hướng dẫn sử dụng27 đến 13 AWGTráng nhựa chống trượtCách điện uốn10 "€495.68
KNIPEX 97 52 05 Uốn cách điện 20-10 Awg Chiều dài 10 inch | AA2MWJ 10U162 97 52 05Hướng dẫn sử dụng20 đến 10 AWGTráng nhựa chống trượtCách điện uốn10 "€438.82
KNIPEX 97 52 06 Uốn cách điện 20-10 Awg Chiều dài 10 inch | AA2MWK 10U163 97 52 06Hướng dẫn sử dụng20 đến 10 AWGTráng nhựa chống trượtCách điện uốn10 "€401.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 97 52 36 Crimper cách nhiệt 20-10 Awg 8-3/4 Inch Chiều dài
€344.06 /đơn vị