Knipex 95 05 190 | Kéo cắt đa năng thẳng 7-1/2 Inch Đỏ | 10u144 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 95 05 190 Kéo cắt cành thẳng 7-1 / 2 inch Đỏ | AA2MVR 10U144

KNIPEX 95 05 190 Kéo cắt tổ hợp thẳng 7-1/2 Inch Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AA2MVR phần: 95 05 190Tham chiếu chéo: 10U144

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€51.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo công nghiệp
Điều chỉnh
Lưỡi kiếmSảnh
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Cắt cạnhCắt xén
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýCong công thái học
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh gia cố
Xử lý phong cáchSảnh
Loại xử lýHướng dẫn sử dụng
Tay trái / tay phảiMâu thuẫn
Chiều dài cắt1.5 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Ứng dụng chínhcông nghiệp
Hình dạng mẹokhông nhọn
KiểuSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8203300000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
KNIPEX 95 05 140 Kéo cắt kết hợp Thẳng 5-7 / 8 inch Đỏ | AA2MVN 10U141 95 05 1401"5.875 "Sảnh€47.29
KNIPEX 95 05 185 Kéo cắt góc có chiều dài 5-7 / 8 inch Màu đỏ | AA2MVQ 10U143 95 05 1851.5 "5.875 "Có góc€56.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 95 05 190 Kéo cắt tổ hợp thẳng 7-1/2 Inch Đỏ
€51.91 /đơn vị