KNIPEX 92 64 44 Nhíp Cùn Thẳng Có Răng Cưa 5-3/4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhíp chính xác |
Chiều dài | 5.75 " |
Vật chất | Thép lò xo |
Loại điểm | Thẳng, tròn, răng cưa |
Kích thước mẹo | 3.5mm |
Kiểu | không nhọn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.99 |
Mã HS | 8203202000 |
Quốc gia | DE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.