<span Class='notranslate'>Knipex </span> 88 08 250 Us | Tongue And Groove Pliers 10 Inch | 38gu50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 88 08 250 US Tongue and Groove Pliers 10 Inch | AH8CXY 38GU50

KNIPEX 88 08 250 US Tongue and Groove Pliers 10 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8CXY phần: 88 08 250 USTham chiếu chéo: 38GU50
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
€71.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt lưỡi và rãnh
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcđánh bóng
Loại xử lýCách nhiệt
Hàm dài3 / 4 "
Kiểu hàmV-Hàm
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tối đa Mở hàm2"
Số vị trí hàm9
Chiều dài tổng thể10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điều chỉnhKết thúcLoại xử lýHàm dàiTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểTether có thểGiá cả
KNIPEX 87 01 300 Kìm cắt lưỡi và rãnh 12 inch | AH8CXF 38GU32 87 01 300Push Buttonđánh bóngNhúng2.75 "2.75 "12 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€93.49
KNIPEX 88 02 250 Kìm cắt lưỡi và rãnh 10 inch | AH8CXG 38GU33 88 02 250Khớp rãnhđánh bóngergonomic3 / 4 "2"10 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€59.30
KNIPEX 87 01 180 Kìm cắt lưỡi và rãnh 7-1 / 4 Inch | AH8CXL 38GU37 87 01 180Push Buttonđánh bóngNhúng3 / 4 "1.5 "7.25 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€64.52
KNIPEX 87 01 250 Kìm cắt lưỡi và rãnh 10 inch nhúng | AH8CXM 38GU38 87 01 250Push Buttonđánh bóngNhúng3 / 4 "2"10 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€66.83
KNIPEX 87 11 250 Kìm bấm lưỡi và rãnh 10 Inch Nút | AH8CXN 38GU39 87 11 250Push Buttonđánh bóngNhúng3 / 4 "2"10 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€78.08
KNIPEX 87 41 250 Kìm lưỡi và rãnh, được đánh bóng, tay cầm nhúng | AH8CXP 38GU40 87 41 250Push Buttonđánh bóngNhúng3 / 4 "1.25 "10 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€77.36
KNIPEX 88 01 180 Kìm cắt lưỡi và rãnh 7-1 / 4 Inch | AH8CXQ 38GU41 88 01 180Khớp rãnhđánh bóngNhúng3 / 4 "1.5 "7.25 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€47.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 88 08 250 US Tongue and Groove Pliers 10 Inch
€71.81 /đơn vị