Knipex 78 03 125 | Kìm Điện Tử 4-29/32 1/2 Hàm | 5aha7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 78 03 125 Kìm Điện Tử 4-29/32 1/2 Hàm | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 Kìm Điện Tử 4-29/32 1/2 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AE3AVD phần: 78 03 125Tham chiếu chéo: 5AHA7
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
€65.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm điện tử
Năng lực cắt / Vật liệu1/16 "Mềm, 1/32" Cứng Trung bình
Xử lý MàuMàu xanh lam / sọc đỏ
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài23 / 64 "
Hàm rộng1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Loại mũiSảnh
Chiều dài tổng thể4 29 / 32 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Kìm Điện Tử 4-29/32 1/2 Hàm
€65.44 /đơn vị