Knipex 70 08 160 Sba | Máy cắt chéo cách điện dài 7-1/4 inch | 10t985 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 70 08 160 SBA Máy cắt đường chéo cách điện 7-1 / 4 inch Chiều dài | AA2MNN 10T985

KNIPEX 70 08 160 Máy cắt chéo cách điện SBA Chiều dài 7-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2MNN phần: 70 08 160 SBATham chiếu chéo: 10T985
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
€73.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtBeval
Năng lực cắt / Vật liệu5/32 "Mềm, 1/8" Med Cứng, 3/32 "Cứng
Xử lý MàuCam vàng
Loại xử lýTay nắm đa thành phần cách nhiệt, 1000 V
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1"
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtThép điện Vanadium, rèn
Không đánh dấuKhông
Loại mũiHẹp
Chiều dài tổng thể7.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
KNIPEX 70 02 180 Máy cắt chéo cách điện Chiều dài 6-1 / 4 inch | AA2MNM 10T984 70 02 1806.25 "5/32 "Mềm, 1/8" Med Cứng, 5/64 "CứngCam vàngTay nắm đa thành phần cách nhiệt, 1000 VDao cắt chéo25 / 32 "7 / 8 "Thép điện Vanadium, rèn€65.31
KNIPEX 74 21 200 Máy cắt chéo cách điện Chiều dài 10 inch | AA2MPE 10U002 74 21 20010 "1/8 "Piano, 9/64" cứng, 3/16 "dây cứng trung bìnhCam vàngTay nắm đa thành phần cách nhiệt, 1000 VMáy cắt đường chéo1"1 1 / 16 "Thép hạng nặng Chrome Vanadium, được rèn€66.43
KNIPEX 74 08 250 SBA Máy cắt chéo cách điện Chiều dài 10 inch | AB9MLB 2DZD2 74 08 25010 "1/8 "Piano, 9/64" cứng, 3/16 "dây cứng trung bìnhĐỏ với sọc vàngTay cầm đệm vật liệu kép cách điện tiện dụngDao cắt chéo7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadi Steel€101.14
KNIPEX 74 08 200 SBA Máy cắt đường chéo cách điện 1-1 / 16 inch Chiều rộng | AB9MLG 2DZD7 74 08 2008"Piano 3/32 ", cứng 1/8", trung bình 11/64 "Đỏ với sọc vàngTay cầm đệm vật liệu kép cách điện tiện dụngDao cắt chéo7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadi Steel€92.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 70 08 160 Máy cắt chéo cách điện SBA Chiều dài 7-1/4 inch
€73.01 /đơn vị