Knipex 49 21 A31 | Kìm Vòng Ngoài Uốn Cong 0.09 Đầu | 10t961 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 49 21 A31 Kìm kẹp ngoài Bent 0.09 Mẹo | AA2MMP 10T961

KNIPEX 49 21 Kìm vòng tròn A31 Cút ngoài 0.09 Đầu

Trong kho
Khoản mục: AA2MMP phần: 49 21 A31Tham chiếu chéo: 10T961
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
€65.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm vòng giữ
Đối với trục Dia.1-9 / 16 đến 4 "
HandleTráng nhựa, hồi xuân
Xử lý Màumàu xám
Thiết kế xử lýNhựa nhúng
Vật chấtThép Chrome Vandium rèn
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể8 9 / 32 "
Mùa xuân trở về
Góc đầu (Độ)90
Mẹo Dia.0.093 "
Kích thước mẹo0.09 "
Loại mẹokhuynh hướng
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)21.89
Chiều rộng tàu (cm)4.39
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Mùa xuân trở vềPhong cáchKích thước mẹoLoại mẹoKiểuGiá cả
KNIPEX 44 10 J5 Kìm kẹp bên trong Thẳng 11-13 / 16bore | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Không--Sảnhnội€326.42
KNIPEX 44 10 J6 Kìm bấm lỗ bên trong 9-15 / 16 đến 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Không--Sảnhnội€363.84
KNIPEX 46 10 Kìm bấm vòng A5 Trục ngoài 5 đến 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"--SảnhBên ngoài€333.66
KNIPEX 46 10 A6 Kìm kẹp trục ngoài 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"--SảnhBên ngoài€323.72
KNIPEX 46 11 G0 Kìm kẹp ngoài Trục 1/64 đến 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11G05.5 "-1/64 đến 5/32 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€67.25
KNIPEX 46 11 G1 Kìm kẹp ngoài Trục 5/32 đến 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11G15.5 "-5/32 đến 9/32 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€38.89
KNIPEX 46 11 G2 Kìm kẹp ngoài Trục 3/16 Đến 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11G25.5 "-3/16 đến 1/2 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€41.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 49 21 Kìm vòng tròn A31 Cút ngoài 0.09 Đầu
€65.99 /đơn vị