Knipex 44 13 J0 | Kìm Thẳng 0.03 Đường Kính 5 Inch Chiều Dài 5-1/2 Inch | 38ut62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 44 13 J0 Kìm Thẳng 0.03 Đường Kính 5 Inch Dài 5-1/2 Inch | AH8JRK 38UT62

KNIPEX 44 13 Kìm J0 Thẳng 0.03 Đường kính 5 inch Chiều dài 5-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JRK phần: 44 13 J0Tham chiếu chéo: 38UT62
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
€53.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm nhẫn giữ lại
Đối với Bore Dia.8 đến 13 mm
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýNhựa nhúng
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchnội
Góc đầu (Độ)0 Degrees
Mẹo Dia.0.035 "
Loại mẹođã sửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Mùa xuân trở vềPhong cáchKích thước mẹoLoại mẹoKiểuGiá cả
KNIPEX 44 10 J5 Kìm kẹp bên trong Thẳng 11-13 / 16bore | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Không--Sảnhnội€326.42
KNIPEX 44 10 J6 Kìm bấm lỗ bên trong 9-15 / 16 đến 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Không--Sảnhnội€363.84
KNIPEX 46 10 Kìm bấm vòng A5 Trục ngoài 5 đến 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"--SảnhBên ngoài€333.66
KNIPEX 46 10 A6 Kìm kẹp trục ngoài 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"--SảnhBên ngoài€323.72
KNIPEX 46 11 G0 Kìm kẹp ngoài Trục 1/64 đến 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11G05.5 "-1/64 đến 5/32 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€67.25
KNIPEX 46 11 G1 Kìm kẹp ngoài Trục 5/32 đến 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11G15.5 "-5/32 đến 9/32 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€38.89
KNIPEX 46 11 G2 Kìm kẹp ngoài Trục 3/16 Đến 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11G25.5 "-3/16 đến 1/2 "--SảnhBên ngoài, để lắp vòng tay cầm€41.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 44 13 Kìm J0 Thẳng 0.03 Đường kính 5 inch Chiều dài 5-1/2 inch
€53.75 /đơn vị