Knipex 40 04 250 | Kìm 10 Inch Chiều Dài 1-51/64 Inch Hàm | 38ut53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 40 04 250 Kìm 10 inch Chiều dài 1-51/64 inch Hàm | AH8JRA 38UT53

KNIPEX 40 04 250 Kìm Dài 10 Inch Hàm 1-51/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JRA phần: 40 04 250Tham chiếu chéo: 38UT53
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
€68.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái kìm
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất0 "đến 1-5 / 8"
Hàm dài1 51 / 64 "
Kiểu hàmLăng kính kép
Hàm dày31 / 64 "
Hàm rộng2.25 "
Chiều dài10 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
KNIPEX 40 04 180 Kìm 7-1 / 4 Inch Chiều dài 1-31/64 Inch Hàm | AH8JQZ 38UT52 40 04 180Cái kìm0 "đến 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€68.68
KNIPEX 41 04 180 Kìm khóa 7-1 / 4 Inch Chiều dài 1-31/64 Inch Hàm | AH8JRB 38UT54 41 04 180Kềm bấm0 "thành 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€54.17
KNIPEX 41 04 250 Kìm khóa 10 inch Chiều dài 1-57/64 inch Hàm | AH8JRC 38UT55 41 04 250Kềm bấm0 "đến 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€56.06
KNIPEX 41 04 300 Kìm khóa 12 inch Chiều dài 2-23/64 inch Hàm | AH8JRD 38UT56 41 04 300Kềm bấm0 "đến 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€96.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 40 04 250 Kìm Dài 10 Inch Hàm 1-51/64 Inch
€68.37 /đơn vị