Knipex 40 04 180 | Kìm 7-1/4 Inch Chiều Dài 1-31/64 Inch Hàm | 38ut52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 40 04 180 Kìm 7-1 / 4 Inch Chiều dài 1-31/64 Inch Hàm | AH8JQZ 38UT52

KNIPEX 40 04 180 Kìm 7-1/4 Inch Chiều Dài 1-31/64 Inch Hàm

Trong kho
Khoản mục: AH8JQZ phần: 40 04 180Tham chiếu chéo: 38UT52
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
€68.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái kìm
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất0 "đến 1-5 / 8"
Hàm dài1 31 / 64 "
Kiểu hàmLăng kính kép
Hàm dày25 / 64 "
Hàm rộng1 11 / 16 "
Chiều dài7.25 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)1.75
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.21
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
KNIPEX 40 04 250 Kìm 10 inch Chiều dài 1-51/64 inch Hàm | AH8JRA 38UT53 40 04 250Cái kìm0 "đến 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€68.37
KNIPEX 41 04 180 Kìm khóa 7-1 / 4 Inch Chiều dài 1-31/64 Inch Hàm | AH8JRB 38UT54 41 04 180Kềm bấm0 "thành 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€54.17
KNIPEX 41 04 250 Kìm khóa 10 inch Chiều dài 1-57/64 inch Hàm | AH8JRC 38UT55 41 04 250Kềm bấm0 "đến 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€56.06
KNIPEX 41 04 300 Kìm khóa 12 inch Chiều dài 2-23/64 inch Hàm | AH8JRD 38UT56 41 04 300Kềm bấm0 "đến 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€96.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 40 04 180 Kìm 7-1/4 Inch Chiều Dài 1-31/64 Inch Hàm
€68.68 /đơn vị