Knipex 22 08 160 Sba | Kìm Mũi Kim 6-1/4 Hàm Trơn | 10n851 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 22 08 160 SBA Kìm mũi kim 6-1 / 4 Hàm trơn | AA2KTP 10N851

KNIPEX 22 08 160 Kìm mũi kim SBA 6-1/4 Hàm trơn

Trong kho
Khoản mục: AA2KTP phần: 22 08 160 SBATham chiếu chéo: 10N851
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
€69.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim cách điện
Năng lực cắt / Vật liệuDây cứng trung bình 7/64 ", dây cứng 1/16"
Xử lý MàuMàu đỏ và màu vàng
Loại xử lýCách nhiệt
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 31 / 32 "
Loại hàmMịn
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Tối đa Mở hàm1.187 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1.375 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)16.89
Chiều dài tàu (cm)2.49
Chiều rộng tàu (cm)5.79
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngGiá cả
KNIPEX 25 08 160 SBA Kìm Mũi Kim 6-1 / 4 Hàm Răng Cưa | AA2KTQ 10N857 25 08 160Thép công cụ Carbon cao7/64 "Med Hard, 1/16" HardMàu đỏ và màu vàng1.187 "6.25 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "€68.89
KNIPEX 34 32 130 Kìm kẹp điện tử 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883 34 32 130Thép chịu lực, rèn chất lượng caoKhông xác địnhXanh lam và xám1-1 / 16 "5.25 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 32 "€105.37
KNIPEX 35 32 135 G Kìm Mũi Kim 5-1 / 4 7/8 Hàm | AA2KUB 10N887 35 32 135 gamThép công cụ Carbon caoKhông xác địnhĐỏ và xanh1-1 / 16 "5.25 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 64 "€70.78
Kìm mũi kim cách điện KNIPEX 98 62 02 8-21/32 Inch | AG9RGP 21XK06 98 62 02Nhựa và sợi thủy tinh gia cốDây cứng trung bình 3/32 ", dây cứng 1/8"Đỏ / Vàng1-1 / 16 "8 21 / 32 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 64 "€51.63
Kìm mũi kim KNIPEX 9O 21-150 SBA 8 inch răng cưa | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAChrome Vanadi SteelKhông xác địnhđỏ1-1 / 16 "8"KhôngKhông có khả năng Tether5 / 64 "€77.39
Kìm mũi kim KNIPEX 08 22 145 T BKA, Độ mở hàm tối đa 1 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 5 3/4 inch | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------€79.77
KNIPEX 08 21 145 Kìm mũi kim SBA, Độ mở hàm tối đa 1 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 6 inch | CR7JXA 54JD57 08 21 145--------€66.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 22 08 160 Kìm mũi kim SBA 6-1/4 Hàm trơn
€69.88 /đơn vị