KNIPEX 00 11 07 Chìa khóa tủ điều khiển Kiểu bút 8 Chiều dài 1/8 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chìa khóa tủ điều khiển |
Loại lưu giữ bit | có từ tính |
Kiểu bit | Kết thúc kép |
Loại trình điều khiển | được |
Kết thúc | đánh bóng |
Thiết kế xử lý | Cross Style GRP Plastic w / Pocket Clip |
Vật chất | Kẹp thân và kẹp được làm từ nhựa GRP, giá đỡ dụng cụ và hồ sơ chính Kẽm Die Cast |
Số lượng các mảnh | 2 |
Chiều dài tổng thể | 8.125 " |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
bánh cóc | Không |
Vật liệu chân | Kẽm Die Cast |
Loại chân | Rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8205400000 |
Quốc gia | DE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.