vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS KT155T Ratchet Linemans Wrench, 5 In 1, Chiều dài 9.375 Inch | AF7PCG 22DL60 / 68003-8

KLEIN TOOLS KT155T Cờ lê Ratchet Linemans, 5 Trong 1, Chiều dài 9.375 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7PCG phần: KT155TTham chiếu chéo: 22DL60 / 68003-8
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
€175.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Linemans Ratcheting
Kết thúcTay cầm Oxit đen với Đầu màu vàng sáng
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu3/4", 1 x 1-1/8", 9/16", 3/4", 1/2", 5/8", 3/4", 9-1/2"
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing0 Degrees
Số răng72
Số điểm4
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể9.375 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyKết hợp Sq. Ổ cắm: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Cờ lê: 9/16, 3/4", Bu lông: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lê5 trong 1 Double Ended

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8205598000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyKiểu cờ lêGiá cả
KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman Wrench, 3/4, 1 và 1-1 / 8 inch Kích thước | AA7EHG 15W153 / 68001-4 KT151TKim loại13 "3/4, 1, 1-1/8"Tiêu chuẩn€173.93
KLEIN TOOLS KT155HD Cờ lê lực Ratchet Linemans, 5 In 1, Chiều dài 12 inch | AB6TBE 22DL59 / 68027-4 KT155HDThép12 "Kết hợp Sq. Ổ cắm: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5 trong 1 Double Ended€189.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS KT155T Cờ lê Ratchet Linemans, 5 Trong 1, Chiều dài 9.375 Inch
€175.34 /đơn vị