Ổ cắm tác động 3 trong 1 Klein Tools | Bit tác động 23nn73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-IN-1 Impact Bit, Kích thước 3/4 x 7-5 / 8 inch, Oxit đen | AF7YJF 23NN73

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET Mũi tác động 3 trong 1, Kích thước 3/4 x 7-5/8 inch, Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AF7YJF phần: IMPACT SOCKET 3-TRONG-1Tham chiếu chéo: 23NN73
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
€275.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit3.5 "
Kích thước ổ đĩa3/4'', 1'', 1-1/8''
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Số điểm4
Chiều dài tổng thể7.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13/16 "Đường kính x 6" L
Độ sâu ổ cắmKhông sâu
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8204200000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET Mũi tác động 3 trong 1, Kích thước 3/4 x 7-5/8 inch, Oxit đen
€275.42 /đơn vị