Klein Tools D232-8 | Kềm cắt đầu, cỡ 8-1/2 inch | 2dgz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt đầu KLEIN TOOLS D232-8, Kích thước 8-1/2 Inch | AB9JGA 2DGZ9 / 72046-8

KLEIN TOOLS Kềm cắt đầu D232-8, Kích thước 8-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9JGA phần: D232-8Tham chiếu chéo: 2DGZ9 / 72046-8
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
€101.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Năng lực cắt / Vật liệuCắt dây đồng được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng điện và móng tay.
Cắt cạnhKết thúc
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Hàm dài3 / 8 "
Hàm rộng1.187 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể8.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng19 đến 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Kềm cắt đầu D232-8, Kích thước 8-1/2 inch
€101.86 /đơn vị