Klein Tools D201-7ne | Kìm Linesman, Kích Thước 7-7/16 Inch, Tay Cầm Nhúng | 2dgy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D201-7NE Linesman Kìm, Cỡ 7-7 / 16 Inch, Tay cầm nhúng | AB9JFU 2DGY9 / 70008-8

KLEIN TOOLS Kìm Linesman D201-7NE, Size 7-7/16 Inch, Tay cầm nhúng

Trong kho
Khoản mục: AB9JFU phần: D201-7NETham chiếu chéo: 2DGY9 / 70008-8
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
€71.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1 9 / 32 "
Hàm dày1 / 2 "
Hàm rộng1 1 / 16 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể7.437 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
KLEIN TOOLS D2000-7 Kìm Linesman, Cỡ 7-7 / 8 Inch, Tay cầm nhúng | AA2AUV 10A975 / 70073-6 D2000-7NhúngKìm Linemans1 9 / 32 "1.031 "Thả thép rèn7.875 "Không€87.14
KLEIN TOOLS D2000-8 Kìm Linesman, Cỡ 8-11 / 16 Inch, Tay cầm nhúng | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8NhúngKìm Linemans1.437 "1 7 / 64 "Thả thép rèn8 11 / 16 "Không€77.66
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman Kìm, Cỡ 8-13 / 16 Inch, Tay cầm Ergonomic | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonomicKìm Linemans1.437 "1 7 / 64 "Thả thép rèn8 13 / 16 "Không€96.30
KLEIN TOOLS J213-8NE Linesman Kìm, Cỡ 8-13 / 16 Inch, Tay cầm Ergonomic | AA2AUY 10A978 / 70004-0 J213-8NEergonomicKìm Linemans1.437 "1.187 "Thả thép rèn8 13 / 16 "Không€70.95
KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman Kìm, Cỡ 9-3 / 8 Inch, 1-19 / 32 Inch Hàm | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHNhúngKìm Linemans1.5931.25 "Thép carbon9.375 "Không€81.11
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman Kìm, Cỡ 9-3 / 8 Inch, 1-19 / 32 Inch Hàm | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHNhúngKìm Linemans1.5931.25 "Thép carbon9.375 "Không€91.04
KLEIN TOOLS J12098 Kìm Linesman, Cỡ 8-3 / 4 inch, Tay cầm tiện dụng | AA2AVB 10A982 / 70000-2 J12098ergonomicKìm Linemans1 25 / 32 "1.031 "Thả thép rèn8.75 "Không€72.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Kìm Linesman D201-7NE, Size 7-7/16 Inch, Tay cầm nhúng
€71.16 /đơn vị