Klein Tools 68402 | Bộ Cờ Lê Kết Hợp, 1/4 - 3/4 Inch, 9 Cái, Chrome | 2dgc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê kết hợp KLEIN TOOLS 68402, 1/4 - 3/4 inch, 9 mảnh, Chrome | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9

KLEIN TOOLS 68402 Bộ cờ lê kết hợp, 1/4 - 3/4 inch, 9 chi tiết, Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB9JAZ phần: 68402Tham chiếu chéo: 2DGC7 / 68402-9
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
€198.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê kết hợp
Kết thúcChrome Chrome
Góc đầu15 Degrees
Số lượng các mảnh9
Số điểm12
Phạm vi độ dài5-1/8 to 9-1/8"
SAE hoặc MetricSAE
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêTiêu chuẩn
Bao gồm cờ lê1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê kết hợp KLEIN TOOLS 68400, 1/4 - 5/8 inch, 7 mảnh, Chrome | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€135.17
Bộ cờ lê kết hợp KLEIN TOOLS 68406, 3/8 - 1-1 / 4 inch, 14 mảnh, Chrome | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9/16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€590.86
KLEIN TOOLS 68502 Bộ cờ lê kết hợp hệ mét, Gói 11 cái | CE4YVQ 68502-6 68502--€214.38
KLEIN TOOLS 68404 Bộ cờ lê kết hợp, 12 gói | CE4YVR 68404-3 68404--€314.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 68402 Bộ cờ lê kết hợp, 1/4 - 3/4 inch, 9 chi tiết, Chrome
€198.15 /đơn vị