Klein Tools 58886 | Túi Đựng Dụng Cụ, Kích Thước 15-1/2 X 7-1/2 X 10 Inch, 7 Túi | 36l273 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 58886, Kích thước 15-1/2 x 7-1/2 x 10 Inch, 7 túi | AC6VTG 36L273 / 58886-0

KLEIN TOOLS 58886 Túi Dụng Cụ, Kích Thước 15-1/2 x 7-1/2 x 10 Inch, 7 Túi

Trong kho
Khoản mục: AC6VTG phần: 58886Tham chiếu chéo: 36L273 / 58886-0
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
€139.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi công cụ
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínMở đầu
MàuĐen
Độ sâu7.5 "
Chiều cao10 "
Vật chấtDenier Polyester
Số túi bên trong0
Số túi bên ngoài7
Số lượng các mảnh1
Số túi7
Độ sâu tổng thể7.5 "
Chiều cao tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể15.5 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng15.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)39.62
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS4202929026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố túi bên trongVật liệu cơ bảnloại đóng kínSố túi bên ngoàiSố túiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 58888, Kích thước 15-1 / 2 x 7-1 / 2 x 10 Inch, 12 Pocket | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885CanvasMở đầu7127.5 "10 "15.5 "€165.13
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5003-20, Kích thước 15 x 6 x 20 Inch, 15 Túi | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014CanvasChốt1156"15 "20 "€213.44
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5102-12, Kích thước 10 x 6 x 12 Inch, 1 Túi | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121CanvasChốt-16"10 "12 "€121.75
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5102-20, Kích thước 15 x 6 x 20 Inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201CanvasChốt-16"15 "20 "€132.14
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5105-24, Kích thước 15 x 6 x 24 Inch, 1 Túi | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241CanvasChốt-16"15 "24 "€145.06
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5139B, Kích thước 12-1 / 2 x 1 x 7 inch, 1 túi | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-CanvasDây kéo-11"7"12.5 "€21.34
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5142, Kích thước 10 x 3 x 9 inch, 1 túi | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-CanvasMở đầu-13"9"10 "€61.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 58886 Túi Dụng Cụ, Kích Thước 15-1/2 x 7-1/2 x 10 Inch, 7 Túi
€139.05 /đơn vị