Klein Tools 32536 | Tua Vít Đa Mũi, 10 Trong 1, 10 Cái | 15w147 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 32536 Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, 10 mảnh | AA7EHA 15W147 / 32536-6

KLEIN TOOLS 32536 ​​Tua vít nhiều mũi, 10 trong 1, 10 chi tiết

Trong kho
Khoản mục: AA7EHA phần: 32536Tham chiếu chéo: 15W147 / 32536-6
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
€58.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc đơn và kết thúc đôi
Kích thước ổ đĩa1/4 ", 5 16"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýGấp đệm Grip
Số lượng các mảnh10
Chiều dài tổng thể9.75 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmMô men xoắn (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8205906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước bao gồmXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
KLEIN TOOLS 32559 Tua vít nhiều bit, 6 trong 1, 4 mảnh | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5 16"Tự nhiên9.125 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh-Đệm Grip€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Tua vít nhiều bit, 6 trong 1, 4 mảnh | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5 16"Tự nhiên3.25 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh-Đệm Grip€21.22
KLEIN TOOLS 32535 ​​Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, 6 mảnh | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", Có rãnh PH2 x 1/4", Ngàm vuông S1 x S2 Robertson, Mô men xoắn (R) T10 x T15-Gấp đệm Grip€58.58
KLEIN TOOLS 32537 Tua vít nhiều bit, 10 Trong 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Torx chống giả mạo (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Gấp đệm Grip€59.44
KLEIN TOOLS 32538 Tua vít nhiều bit, 10 Trong 1, Fractional | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Hệ lục phân 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Gấp đệm Grip€59.42
KLEIN TOOLS 32539 Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, hệ mét | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmcơ rôm9.75 "-Lục giác 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Gấp đệm Grip€58.38
KLEIN TOOLS 32527 Tua vít nhiều bit, 11 trong 1, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"cơ rôm7"-Có rãnh PH1 x 3/16 ", có rãnh PH2 x 1/4", Khoảng lõm hình vuông S1 x S2 Robertson-Đệm Grip€35.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 32536 ​​Tua vít nhiều mũi, 10 trong 1, 10 chi tiết
€58.89 /đơn vị