Klein Tools 32500 | Tua vít đai ốc, 11 trong 1 | 2rkt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 32500 Tua vít Nut Driver, 11 In 1 | AC3CHZ 2RKT1 / 32500-7

KLEIN TOOLS Tua Vít Đai Ốc 32500, 11 Trong 1

Trong kho
Khoản mục: AC3CHZ phần: 32500Tham chiếu chéo: 2RKT1 / 32500-7
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
€34.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1/4", 5/16", 3/8"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Số lượng các mảnh6
Chiều dài tổng thể7.5 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmCó rãnh PH1 x 3/16 ", Có rãnh PH2 x 1/4", Ngàm vuông S1 x S2 Robertson, Mô men xoắn (R) T10 x T15
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8206000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước ổ đĩaKết thúcChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước bao gồmXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
KLEIN TOOLS 32559 Tua vít nhiều bit, 6 trong 1, 4 mảnh | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5 16"Tự nhiên9.125 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh-Đệm Grip€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Tua vít nhiều bit, 6 trong 1, 4 mảnh | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5 16"Tự nhiên3.25 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh-Đệm Grip€21.22
KLEIN TOOLS 32535 ​​Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, 6 mảnh | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Có rãnh PH1 x 3/16 ", Có rãnh PH2 x 1/4", Ngàm vuông S1 x S2 Robertson, Mô men xoắn (R) T10 x T15-Gấp đệm Grip€58.58
KLEIN TOOLS 32536 Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, 10 mảnh | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Mô men xoắn (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Gấp đệm Grip€58.89
KLEIN TOOLS 32537 Tua vít nhiều bit, 10 Trong 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Torx chống giả mạo (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Gấp đệm Grip€59.44
KLEIN TOOLS 32538 Tua vít nhiều bit, 10 Trong 1, Fractional | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5 16"cơ rôm9.75 "-Hệ lục phân 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Gấp đệm Grip€59.42
KLEIN TOOLS 32539 Tua vít nhiều bit, 10 trong 1, hệ mét | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmcơ rôm9.75 "-Lục giác 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Gấp đệm Grip€58.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Tua Vít Đai Ốc 32500, 11 Trong 1
€34.32 /đơn vị