KLEIN TOOLS 32476-12 Multi-Bit Screwdriver, 5 In 1, 12 Pack
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tuốc nơ vít nhiều bit |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng các mảnh | Kích thước ổ đĩa | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Chiều dài chân | Kích thước bao gồm | Xử lý Màu | Thiết kế xử lý | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32559 | 4 | 1/4 ", 5 16" | Tự nhiên | 9.125 " | - | Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh | - | Đệm Grip | €31.04 | ||
32561 | 4 | 1/4 ", 5 16" | Tự nhiên | 3.25 " | - | Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 1/4" có rãnh | - | Đệm Grip | €21.22 | ||
32535 | 10 | 1/4 ", 5 16" | cơ rôm | 9.75 " | - | Có rãnh PH1 x 3/16 ", Có rãnh PH2 x 1/4", Ngàm vuông S1 x S2 Robertson, Mô men xoắn (R) T10 x T15 | - | Gấp đệm Grip | €58.58 | ||
32536 | 10 | 1/4 ", 5 16" | cơ rôm | 9.75 " | - | Mô men xoắn (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27 | - | Gấp đệm Grip | €58.89 | ||
32537 | 10 | 1/4 ", 5 16" | cơ rôm | 9.75 " | - | Torx chống giả mạo (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27 | - | Gấp đệm Grip | €59.44 | ||
32538 | 10 | 1/4 ", 5 16" | cơ rôm | 9.75 " | - | Hệ lục phân 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16" | - | Gấp đệm Grip | €59.42 | ||
32539 | 10 | 6 mm, 8 mm | cơ rôm | 9.75 " | - | Lục giác 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm | - | Gấp đệm Grip | €58.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.