Kissler Ab88-9010 | Van chặn cấp nước thẳng Chrome | 29fj67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KISSLER & CO AB88-9010 Ngừng cấp nước Van thẳng Chrome | AF8PXV 29FJ67

KISSLER & CO AB88-9010 Van cấp nước dừng thẳng Chrome

Trong kho
Khoản mục: AF8PXV phần: AB88-9010Tham chiếu chéo: 29FJ67
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
€13.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgừng cấp nước
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểVan thẳng
Tuân thủAB1953
Kết thúccơ rôm
Xử lý vật liệuThau
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoMồ hôi đồng
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)18.42
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
KISSLER & CO AB88-9305 Ngừng cấp nước Van đầu ra kép | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Van đầu ra kép1/2 "và 3/8"FIP3 / 8 "Nén€15.21
Van góc dừng cấp nước KISSLER & CO AB88-9200 Chrome | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200Van góc3 / 8 "FIP3 / 8 "Nén€11.31
KISSLER & CO AB88-9235 Van góc dừng cấp nước Chrome | AF8PXN 29FJ61 AB88-9235Van góc1 / 2 "FIP1 / 2 "Trượt€13.27
KISSLER & CO AB88-9220 Van góc dừng cấp nước Chrome | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220Van góc1 / 2 "PEX3 / 8 "Nén€11.16
KISSLER & CO AB88-9230 Van góc dừng cấp nước Chrome | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230Van góc1 / 2 "CPVC3 / 8 "Nén€15.83
KISSLER & CO AB88-9000 Ngừng cấp nước Van thẳng Chrome | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Van thẳng3 / 8 "FIP3 / 8 "Nén€10.15
KISSLER & CO AB88-9040 Ngừng cấp nước Van thẳng Chrome | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Van thẳng1 / 2 "FIP1 / 2 "Trượt€12.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO AB88-9010 Van cấp nước dừng thẳng Chrome
€13.41 /đơn vị