Kissler 88-9000 | Dừng thẳng 1/4 vòng 3/8 Inch X 3/8 In | 4eet9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KISSLER & CO 88-9000 Dừng 1/4 lần lượt thẳng 3/8 Inch x 3/8 In | AD7GDK 4EET9

KISSLER & CO 88-9000 Dừng thẳng 1/4 vòng 3/8 inch x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7GDK Mẫu: 88-9000Tham chiếu chéo: 4EET9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm dừng cung cấp theo quý
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểSảnh
Kết thúcMạ crom
Xử lý vật liệuĐồng thau mạ Chrome
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Chrome
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
KISSLER & CO 88-9200 1/4 Góc dừng 3/8 Inch x 3/8 In | AD7GDE 4EET4 88-9200góc3 / 8 "FNPT3 / 8 "Nén€11.26
KISSLER & CO 88-9235 1/4 Góc dừng 1/2 Inch x 1/2 In | AD7GDF 4EET5 88-9235góc1 / 2 "FNPT1 / 2 "Trượt€13.91
KISSLER & CO 88-9240 Góc dừng 1/4 lần lượt 5/8 Inch x 1/2 In | AD7GDG 4EET6 88-9240góc5 / 8 "Nén1 / 2 "Trượt€15.91
KISSLER & CO 88-9220 Góc dừng 1/4 lần lượt 1/2 Inch x 3/8 In | AD7GDH 4EET7 88-9220góc1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Nén€11.73
KISSLER & CO 88-9230 Góc dừng 1/4 lần rẽ 1/2 Inch x 3/8 In | AD7GDJ 4EET8 88-9230góc1 / 2 "CPVC3 / 8 "Nén€16.05
KISSLER & CO 88-9040 Dừng 1/4 lần lượt thẳng 1/2 Inch x 1/2 In | AD7GDL 4EEU1 88-9040Sảnh1 / 2 "FNPT1 / 2 "Trượt€12.78
KISSLER & CO 88-9010 Dừng 1/4 lần lượt thẳng 1/2 Inch x 3/8 In | AD7GDM 4EEU2 88-9010Sảnh1 / 2 "Đổ mồ hôi3 / 8 "Nén€12.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-9000 Dừng thẳng 1/4 vòng 3/8 inch x 3/8 inch
€10.87 /đơn vị