Kissler 88-3910 | Đường cấp vòi 3/8 X 3/8 12 Inch Chiều dài | 31xj62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-3910 3/8 x 3/8 Chiều dài 12 inch | AG2PQW 31XJ62

KISSLER & CO 88-3910 Đường cấp vòi 3/8 x 3/8 Chiều dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PQW Mẫu: 88-3910Tham chiếu chéo: 31XJ62
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
€7.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vòi
Tuân thủUPC
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoNén
Lõi bên trongCao su
Chiều dài12 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu ra dừng cung cấpNén
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu nối nướcNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoMụcChiều dàiTối đa Áp lực công việcCửa hàngLoại ổ cắmBên ngoài Dia.Giá cả
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-1220 Chiều dài 1/2 x 1/2 20 inch | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Đầu nối vòi20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "€9.16
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-1212 Chiều dài 1/2 x 1/2 12 inch | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Đầu nối vòi12 "2501/2FIP1 / 2 "€7.63
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-3915, thép không gỉ, 16 inch | CR7EKE 244Z96 88-3915-Đầu nối vòi-----€7.69
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2006, thép không gỉ, 20 inch | CR7EKF 244Z82 88-2006-Đầu nối vòi-----€9.20
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2003, thép không gỉ, 30 inch | CR7EKG 244Z79 88-2003-Đầu nối vòi-----€7.51
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2019, thép không gỉ, 9 inch | CR7EKH 244Z84 88-2019-Đầu nối vòi-----€6.01
Dây chuyền cung cấp KISSLER & CO 88-3120, Đường kính bên trong cao 5/16 inch, 250 psi, PVC, Chiều cao 20 inch | CR7ELR 45RC26 88-3120-Đường dây cung cấp-----€8.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-3910 Đường cấp vòi 3/8 x 3/8 Chiều dài 12 inch
€7.06 /đơn vị