Kissler 88-1220 | Đường cấp vòi 1/2 X 1/2 20 Inch Chiều dài | 31xj51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-1220 Chiều dài 1/2 x 1/2 20 inch | AG2PQJ 31XJ51

KISSLER & CO 88-1220 Đường cấp vòi 1/2 x 1/2 Chiều dài 20 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PQJ Mẫu: 88-1220Tham chiếu chéo: 31XJ51
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
€9.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vòi
Tuân thủUPC
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoNén
Lõi bên trongCao su
Chiều dài20 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtKim loại
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng1 / 2 "
Loại ổ cắmFIP
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)1/2
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)1/2
Loại đầu ra dừng cung cấpFIP
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)1/2
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)1/2
Loại đầu nối nướcFIP

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)50.8
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoMụcChiều dàiTối đa Áp lực công việcCửa hàngLoại ổ cắmBên ngoài Dia.Giá cả
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-3910 3/8 x 3/8 Chiều dài 12 inch | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Đầu nối vòi12 "250 PSI3 / 8 "Nén3 / 8 "€7.06
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-1212 Chiều dài 1/2 x 1/2 12 inch | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Đầu nối vòi12 "2501/2FIP1 / 2 "€7.63
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-3915, thép không gỉ, 16 inch | CR7EKE 244Z96 88-3915-Đầu nối vòi-----€7.69
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2006, thép không gỉ, 20 inch | CR7EKF 244Z82 88-2006-Đầu nối vòi-----€9.20
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2003, thép không gỉ, 30 inch | CR7EKG 244Z79 88-2003-Đầu nối vòi-----€7.51
Đầu nối vòi KISSLER & CO 88-2019, thép không gỉ, 9 inch | CR7EKH 244Z84 88-2019-Đầu nối vòi-----€6.01
Dây chuyền cung cấp KISSLER & CO 88-3120, Đường kính bên trong cao 5/16 inch, 250 psi, PVC, Chiều cao 20 inch | CR7ELR 45RC26 88-3120-Đường dây cung cấp-----€8.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-1220 Đường cấp vòi 1/2 x 1/2 Chiều dài 20 inch
€9.16 /đơn vị