Kissler 88-2008 | Dây cấp nhà vệ sinh 3/8 X 7/8 Chiều dài 12 inch | 31xj54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KISSLER & CO 88-2008 Dây cung cấp toilet 3/8 x 7/8 Chiều dài 12 inch | AG2PQM 31XJ54

KISSLER & CO 88-2008 Dây cấp nước cho nhà vệ sinh 3/8 x 7/8 Chiều dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PQM Mẫu: 88-2008Tham chiếu chéo: 31XJ54
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
€5.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nhà vệ sinh
Tuân thủUPC
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoNén
Lõi bên trongCao su
Chiều dài12 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtnhựa
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng7 / 8 "
Loại ổ cắmĐá cầu
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)7/8
Loại đầu ra dừng cung cấpĐá cầu
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)7/8
Loại đầu nối nướcĐá cầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
KISSLER & CO 88-2009 Dây cung cấp bồn cầu 3/8 x 7/8 Chiều dài 20 inch | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "€6.60
Dây cung cấp bồn cầu KISSLER & CO 88-2908 3/8 x 7/8 Chiều dài 12 inch | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€7.28
Dây cung cấp bồn cầu KISSLER & CO 88-2909 3/8 x 7/8 Chiều dài 20 inch | AG2PQU 31XJ60 88-290920 "€7.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-2008 Dây cấp nước cho nhà vệ sinh 3/8 x 7/8 Chiều dài 12 inch
€5.59 /đơn vị