APPROVED VENDOR Ống 4VMT2 2 inch chưa đọc 10 Feet Thép không gỉ 304
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Chưa đọc |
Bên trong Dia. | 1-63 / 64 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Bên ngoài Dia. | 2.125 " |
Kích thước đường ống | 2" |
Schedule | 5S |
Chiều dày | 5 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7306401090 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4VMR6 | 31 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 5 / 64 " | - | RFQ
|
4VMR7 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | €131.42 | RFQ
|
4VMR8 | 63 / 64 " | 1.125 " | 1" | 1 / 16 " | €207.68 | RFQ
|
4VMR9 | 1.25 " | 1.375 " | 1.25 " | 5 / 64 " | - | RFQ
|
4VMT1 | 1-31 / 64 " | 1.625 " | 1.5 " | 5 / 64 " | €244.06 | RFQ
|
4VMT3 | 2-15 / 32 " | 25 / 8 " | 2.5 " | 5 / 64 " | €381.44 | RFQ
|
4VMT5 | 3-31 / 32 " | 4.125 " | 4" | 5 / 64 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.