Kipp K1595.102x30 | Bu lông đầu lục giác, thép không gỉ, có ren hoàn toàn, M10, Chiều dài dây buộc 30 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K1595.102X30 Bu lông đầu lục giác, Thép không gỉ, Có ren hoàn toàn, M10, Chiều dài dây buộc 30 mm | CR7BAK 802K75

KIPP K1595.102X30 Bu lông đầu lục giác, Thép không gỉ, Có ren hoàn toàn, M10, Chiều dài dây buộc 30 mm

Trong kho
Vật phẩm: CR7BAK phần: K1595.102X30Tham chiếu chéo: 802K75

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€39.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBolt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K1595.102X30 Bu lông đầu lục giác, Thép không gỉ, Có ren hoàn toàn, M10, Chiều dài dây buộc 30 mm
€39.22 /đơn vị