Kipp K0285.217x022 | Tapped Gripper W/Pad phẳng, M6, 7 Mm Tap Dp, 10 Mm Pad Dia, Tải trọng tối đa 28 Kn, 17 Mm Od | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0285.217X022 Tapped Gripper w/Flat Pad, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm Pad Dia, 28 kN Max Load, 17 mm OD | CR7AJW 801Y62

KIPP K0285.217X022 Kẹp gắp có ren có tấm đệm phẳng, M6, Tap Dp 7 mm, Đường kính tấm đệm 10 mm, Tải trọng tối đa 28 kN, OD 17 mm

Trong kho
Sản phẩm: CR7AJW phần: K0285.217X022Tham chiếu chéo: 801Y62
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
€172.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập giấy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
KIPP K0285.530X030 Kẹp gắp có tarô w/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, Tải trọng tối đa 95 kN, OD 30 mm | CR7AJJ 801Y85 K0285.530X030€249.19
KIPP K0285.517X022 Kẹp gắp có tarô w/Diamond Pad, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm Pad Dia, Tải trọng tối đa 28 kN, OD 17 mm | CR7AJK 801Y82 K0285.517X022€180.76
KIPP K0285.519X024 Kẹp gắp có tarô w/Diamond Pad, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm Pad Dia, Tải trọng tối đa 39 kN, OD 19 mm | CR7AJL 801Y83 K0285.519X024€200.10
KIPP K0285.724X028 Kẹp gắp có tarô w/Bàn phẳng, M10, Dp 8 mm, Đường kính đệm 16 mm, Tải trọng tối đa 14 kN, OD 24 mm | CR7AJM 801Y74 K0285.724X028€198.95
KIPP K0285.224X028 Kẹp gắp có tarô w/Bàn phẳng, M10, Dp 8 mm, Đường kính đệm 16 mm, Tải trọng tối đa 58 kN, OD 24 mm | CR7AJN 801Y64 K0285.224X028€200.97
KIPP K0285.124X028 Kẹp gắp có ren có tấm phẳng, M10, 8 mm Tap Dp, Đường kính tấm lót 16 mm, Tải trọng tối đa 58 kN, OD 24 mm | CR7AJP 801Y59 K0285.124X028€199.82
KIPP K0285.236X036 Kẹp gắp có ren có tấm đệm phẳng, M12, Tap Dp 11 mm, Đường kính tấm đệm 25 mm, Tải trọng tối đa 136 kN, đường kính ngoài 36 mm | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X036€271.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0285.217X022 Kẹp gắp có ren có tấm đệm phẳng, M6, Tap Dp 7 mm, Đường kính tấm đệm 10 mm, Tải trọng tối đa 28 kN, OD 17 mm
€172.27 /đơn vị