Kipp K0269.1051x35 | Tay cầm điều chỉnh 3der4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0269.1051X35 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 1.38 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQT 3DER4

KIPP K0269.1051X35 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 1.38 1.85 Thiết kế hiện đại Ng

Trong kho
Khoản mục: AC8RQT phần: K0269.1051X35Tham chiếu chéo: 3DER4

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuĐen
Kết thúcMatte
Chiều cao2.56 "
Loại númThiết kế hiện đại
Vật chấtnhựa
Chiều dài tổng thể1.85 "
Chiều dài trục vít1.38 "
Phong cáchTay cầm Novo
Kích thước chủ đềM5
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuChiều caoMụcVật chấtChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKích thước chủ đềGiá cả
KIPP K0269.1051 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên trong 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RNQ 3DEJ1 K0269.1051Chủ đề nội bộĐen1.28 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "-M5€11.38
KIPP K0269.5A61 Tay cầm điều chỉnh 5 / 8-11 Bên trong 4.96 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RPN 3DEL4 K0269.5A61Chủ đề nội bộĐen3.11 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.96 "-5 / 8-11€25.19
KIPP K0269.1051X10 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 0.39 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQM 3DEP8 K0269.1051X10Chủ đề bên ngoàiĐen1.57 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "0.39 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X15 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 0.59 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQN 3DEP9 K0269.1051X15Chủ đề bên ngoàiĐen1.77 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "0.59 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X20 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 0.78 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQP 3DER1 K0269.1051X20Chủ đề bên ngoàiĐen1.99 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "0.78 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X25 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 0.99 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQQ 3DER2 K0269.1051X25Chủ đề bên ngoàiĐen2.16 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "0.99 "M5€12.51
KIPP K0269.1051X30 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 1.18 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RQR 3DER3 K0269.1051X30Chủ đề bên ngoàiĐen2.36 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "1.18 "M5€12.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0269.1051X35 Tay cầm điều chỉnh M5 Bên ngoài 1.38 1.85 Thiết kế hiện đại Ng
€13.58 /đơn vị