vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0116.4121X55 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 2.16 4.29 4.8 Đen | AC9GMG 3GGP3

KIPP K0116.4121X55 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 2.16 4.29 4.8 Đen

Trong kho
Khoản mục: AC9GMG phần: K0116.4121X55Tham chiếu chéo: 3GGP3

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€28.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao4.8 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể4.29 "
Chiều dài trục vít2.16 "
Phong cáchBóng cổ điển
Kích thước chủ đềM12
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKiểuGiá cả
KIPP K0116.4121 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên trong 4.29 2.64 Đen | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Chủ đề nội bộ€26.95
KIPP K0116.5121 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên trong 4.96 3.11 Đen | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Chủ đề nội bộ€33.26
KIPP K0116.4121X20 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 0.78 4.29 3.43 Đen | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "Chủ đề bên ngoài€29.14
KIPP K0116.4121X25 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 0.99 4.29 3.62 Đen | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Chủ đề bên ngoài€28.74
KIPP K0116.4121X30 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 1.18 4.29 3.82 Đen | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Chủ đề bên ngoài€29.14
KIPP K0116.4121X35 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 1.38 4.29 4.02 Đen | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "Chủ đề bên ngoài€30.15
KIPP K0116.4121X40 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 1.57 4.29 4.21 Đen | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Chủ đề bên ngoài€30.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0116.4121X55 Tay cầm điều chỉnh M12 Bên ngoài 2.16 4.29 4.8 Đen
€28.70 /đơn vị