Proto J07514 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4 inch 7/8 Inch 6 Pt | 1ax83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J07514 Impact Socket 3/4 Inch Drive 7/8 Inch 6 Pt | AA8ZHL 1AX83

PROTO J07514 Ổ cắm tác động 3/4 inch Ổ 7/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8ZHL Kiểu: J07514Tham chiếu chéo: 1AX83
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
€30.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679360290

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu ổ cắmKết thúcVật chấtLoại ổ cắmSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J07529M 3/4 inch Truyền động 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MTiêu chuẩnOxit đenThép hợp kim rèn-4Hex2.625 "metric€33.61
Ổ cắm tác động PROTO J07531 3/4 Inch Drive 1-15 / 16 Inch 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531Tiêu chuẩnOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex2 13 / 16 "SAE€52.45
Ổ cắm tác động PROTO J07532 3/4 Inch Drive 2 Inch 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532Tiêu chuẩnOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex2 13 / 16 "SAE€61.48
Ổ cắm tác động PROTO J07509L 3/4 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LSâuOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex3.25 "SAE€38.50
Ổ cắm tác động PROTO J07510L 3/4 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LSâuOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex3.25 "SAE€38.42
Ổ cắm tác động PROTO J07511L 3/4 Inch Drive 11/16 Inch 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LSâuOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex3.25 "SAE€38.04
Ổ cắm tác động PROTO J07512L 3/4 inch Ổ 3/4 inch 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LSâuOxit đenThép hợp kim rèn-6Hex3.25 "SAE€39.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J07514 Ổ cắm tác động 3/4 inch Ổ 7/8 inch 6 Pt
€30.84 /đơn vị