KINEDYNE Thanh chở hàng JB101GRA Chiều dài 86 inch Chiều rộng 1-1/2 inch Chiều rộng 86-104 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh chở hàng |
Điều chỉnh Phạm vi | 86 "thành 104" |
Chiều dài | 86 " |
Vật chất | Thép |
Kích pad | 4 "x 4" |
Hình dạng ống | Square |
Kích thước ống | 1-1/2" x 1-1/2" |
UPC | 052474000505 |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 219.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.