KINEDYNE Thanh chở hàng 10088GRA Chiều dài 89-1/2 inch Chiều rộng 1-1/2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh chở hàng |
Điều chỉnh Phạm vi | 90 "thành 105" |
Chiều dài | 89.5 " |
Vật chất | Nhôm |
Kích pad | 2-3/4" x 4-1/4" |
Hình dạng ống | Tròn |
Kích thước ống | 1-1/2" x 1-1/2" |
UPC | 052474000499 |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 226.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.