Killark Pcc350 | Kẹp ống song song Emt 3 1/2 In | 2lkx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống dẫn điện song song KILLARK PCC350 Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8

KILLARK Kẹp luồn dây điện song song PCC350 Emt 3 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC2NFT phần: PCC350Tham chiếu chéo: 2LKX8
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
€40.67 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống dẫn song song
Kích thước EMT3-1 / 2 Trong.
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Độ dày mặt bích1/4 "đến 51/64"
Chiều dài6 5 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Ống dẫn / ống danh nghĩa3-1 / 2 "
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)3-1/2
Hạng mục phụKẹp ống dẫn
UPC783936391311
Chiều rộng4 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Có khả năng hỗ trợ tải nặng, đáp ứng mọi nhu cầu cài đặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
Kẹp ống dẫn song song KILLARK PCC050 Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€13.48
KILLARK PCC100 Kẹp ống dẫn song song Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€17.48
KILLARK PCC125 Kẹp ống dẫn song song Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€18.57
Kẹp ống dẫn song song KILLARK PCC150 Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€21.25
Kẹp ống dẫn điện song song KILLARK PCC200 Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€25.16
KILLARK PCC250 Kẹp ống dẫn song song Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€35.15
Kẹp ống dẫn điện song song KILLARK PCC300 Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€41.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK Kẹp luồn dây điện song song PCC350 Emt 3 1/2 In
€40.67 /đơn vị