Killark Ecc050 | Kẹp ống dẫn cạnh Emt 1/2 In | 2lkw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KILLARK ECC050 Edge Conduit Kẹp Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1

KILLARK ECC050 Kẹp ống luồn dây điện cạnh Emt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC2NFB phần: ECC050Tham chiếu chéo: 2LKW1
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
€13.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống dẫn cạnh
Kích thước EMT1/2 Trong.
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Độ dày mặt bích13/64 "đến 11/16"
Chiều dài2 13 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Ống dẫn / ống danh nghĩa1 / 2 "
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)1/2
Hạng mục phụKẹp ống dẫn
UPC783936391236
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Có khả năng hỗ trợ tải nặng, đáp ứng mọi nhu cầu cài đặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
KILLARK ECC075 Edge Conduit Kẹp 3/4 In | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€13.34
KILLARK ECC100 Edge Conduit Kẹp 1 In | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€13.91
KILLARK ECC125 Edge Conduit Kẹp Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4 ECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€20.11
KILLARK ECC150 Edge Conduit Kẹp Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€19.19
KILLARK ECC200 Edge Conduit Kẹp Emt 2 In | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€25.11
KILLARK ECC250 Edge Conduit Kẹp Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€28.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KILLARK ECC050 Kẹp ống luồn dây điện cạnh Emt 1/2 In
€13.48 /đơn vị