Kidde Kn-cob-dp2 | Báo động điện hóa Carbon Monoxide Pk6 | 20jk17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIDDE KN-COB-DP2 Báo động Carbon Monoxide Điện hóa PK6 | AG9HDG 20JK17

KIDDE KN-COB-DP2 Báo động Carbon Monoxide Điện hóa PK6

Trong kho
Khoản mục: AG9HDG phần: KN-COB-DP2Tham chiếu chéo: 20JK17
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
€374.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động Carbon Monoxide
Cảnh báo bằng âm thanh85dB @ 10 ft., Còi
Battery Backup
Độ sâu1-23 / 32 "
Phương pháp phát hiệnĐiện hóa
Kỹ thuật sốKhông
Chiều cao3 15 / 16 "
Khả năng kết nốiKhông
Khóa mã pinKhông
Nhiệt độ hoạt động.40 độ đến 100 độ F
Nguồn điện120 VAC, (2) Pin AA
Cảnh báo bằng hình ảnhdẫn màu đỏ
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)16
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nút Hush: Không
  • Nút kiểm tra: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKỹ thuật sốChiều caoNguồn điệnChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
KIDDE 9C05-LP2 Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Không2.75 "(2) AA4.5 "1€63.98
KIDDE KN-COPP-B-LPM Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Không2.75 "(3) AA4.75 "1€77.69
KIDDE KN-COB-IC Báo động Carbon Monoxide Điện hóa | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Không1.75 "120 VAC, 9V-1€99.09
KIDDE KN-COP-IC Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-1.75 "120 VAC, 9V-1€129.66
KIDDE 21007426 Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "1€198.82
KIDDE KN-COB-B-LP Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Không5"(3) AA3"1€63.47
KIDDE KN-COPP-B-LS Cảnh báo Carbon Monoxide Điện hóa Aa | QUẢNG CÁO 3YNJ3 KN-COPP-B-LS1.5 "5"(3) AA3"1€85.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIDDE KN-COB-DP2 Báo động Carbon Monoxide Điện hóa PK6
€374.96 /đóng gói